| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7126764 Herst.-Nr.: 65840 EAN/GTIN: 5059045949060 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Abzweig T-Stück Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 15mm
WRAS. T-Stück mit Innengewinde-Abzweig Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | Abzweig T-Stück | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, 7126764, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Pegler Yorkshire, 65840, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |