Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Grafikdisplay
>
Artikel
Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 240 x 128 Px, Hintergrund Weiß reflektiv
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7126049
Hersteller:
Displaytech
Herst.-Nr.:
128240D-FC-BW-3
EAN/GTIN:
5059045531739
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 240 x 128 Px
Anzeigebereich Höhe = 64mm
Äußere Tiefe = 9.5mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 98.7 x 67.7 x 9.5mm
Controller Typ = T6963C
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 240 x 128 Pixel. Reihe von Displays mit 240 x 128 Pixel. 1/128 Arbeitszyklus (128240A, 128240B) 1/144 Arbeitszyklus (128240D)
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
240 x 128 Px
Anzeigebereich Höhe:
64mm
Äußere Tiefe:
9.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
98.7 x 67.7 x 9.5mm
Controller Typ:
T6963C
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigemodule
>
LCD Displays monochrom
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Modul
,
graphische displays
,
7126049
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigemodule
,
LCD Displays monochrom
,
Displaytech
,
128240DFCBW3
,
Displays & Optoelectronics
,
Display Modules
,
LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Stecker, 36-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Molex
54132-3662
€ 1,95*
Zubehör
Visaton Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 74dB / 0.5W, 23 x 8.6mm
Visaton
K 23 PC 8Ohm
€ 21,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.