Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Lager, Innen-Ø 16.5mm / Außen-Ø 36mm Länge 8.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Lager, Innen-Ø 16.5mm / Außen-Ø 36mm Länge 8.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7125027
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Innendurchmesser = 16.5mm
Außendurchmesser = 36mm
Länge = 8.7mm
Linearlager-Typ = Lineargleitlager
Statische Traglast = 8500N

IGUS igubal® Selbsteinstellende Axiallager. Kompaktes Axiallager, das Fehlausrichtungen kompensiert Hochbelastbar und wartungsfrei Geringe Reibung und hohe Lebensdauer Temperaturbereich: –30 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16.5mm
Außendurchmesser:
36mm
Länge:
8.7mm
Linearlager-Typ:
Lineargleitlager
Statische Traglast:
8500N
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, 7125027, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Igus, SAM16, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,7405*
€ 4,6805*
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 10,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 11,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,55*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,43*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,93*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.