Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 19mm, Profil-Ø 2mm, 0.23kg, L. 30m, Härte 89Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7124894
EAN/GTIN:
     5056112082316
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d2
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 2mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 19mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 0.23kg
Härte = 89Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +66°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
19mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
0.23kg
Härte:
89Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Weitere Suchbegriffe: 7124894, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, EagleGreen89T2mmx30m, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.