Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 5.29K/W, 50mm x 27mm x 50mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124425
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     0S506/50/B
EAN/GTIN:
     5059045945345
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 50mm
Breite = 27mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 50 x 27 x 50mm
Wärmewiderstand = 5.29K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

Das Max Clip System™ OS506 Profil. Die Montageklammertechnik mit hoher Zuverlässigkeit Wirtschaftliche und Herstellungsvorteile, die Nieten und Schrauben ersetzen Vereinfachte und schnelle Montage eines Halbleiters am Kühlkörper Verbesserte Leistung durch den Einsatz spezieller thermischer Verbindungsmaterialien
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
27mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
50 x 27 x 50mm
Wärmewiderstand:
5.29K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7124425, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 0S50650B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
MAX03G
ab € 1,34*
Zubehör
Aavid Thermalloy
MAX01G
ab € 1,08*
Zubehör
RS Pro
7074584
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.