| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7124285 Herst.-Nr.: PF758G EAN/GTIN: 5059045945666 |
| |
|
| | |
| Länge = 11mm Breite = 22mm Höhe = 24mm Abmessungen = 11 x 22 x 24mm Wärmewiderstand = 20.3°C/W Montage = Durchsteckmontage Gehäusetyp = TO-220
TO220 Aufsteck-Kühlkörper 20,3 °C/W mit Laschen. Der Aufsteck-Kühlkörper ist verzinnt und hat integrierte Laschen für das Löten auf die PC-Platine Lokalisierungsmerkmale sorgen für einfache Gerätausrichtung und die Federwirkung hält das Gerät für guten thermischen Kontakt an Ort und Stelle Weitere Informationen: | | Länge: | 11mm | Breite: | 22mm | Höhe: | 24mm | Abmessungen: | 11 x 22 x 24mm | Wärmewiderstand: | 20.3°C/W | Montage: | Durchsteckmontage | Gehäusetyp: | TO-220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7124285, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, PF758G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |