Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 18°C/W, 12.7mm x 26.16mm x 10.16mm, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124217
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     573300D00010G
EAN/GTIN:
     5059045947608
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
aavid kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 12.7mm
Breite = 26.16mm
Höhe = 10.16mm
Abmessungen = 12.7 x 26.16 x 10.16mm
Wärmewiderstand = 18°C/W
Montage = SMD

D-PAK Kühlkörper, Aavid Thermalloy. SMD-Kühlkörper für D-PAK Gehäusehalbleiter Das Gerät und der Kühlkörper werden direkt auf ein modifiziertes Ableitungs-Pad gelötet, so dass ein thermischer Übertragungsweg vom Gehäuse entsteht Lasche zum Kühlkörper
Weitere Informationen:
Länge:
12.7mm
Breite:
26.16mm
Höhe:
10.16mm
Abmessungen:
12.7 x 26.16 x 10.16mm
Wärmewiderstand:
18°C/W
Montage:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 7124217, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 573300D00010G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.