Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7122646
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128L FC BW-3
EAN/GTIN:
     5059045939825
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe = 33.1mm
Äußere Tiefe = 5.7mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Höhe Außen = 49.2mm
Controller Typ = ST7565R-G
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe:
33.1mm
Äußere Tiefe:
5.7mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Höhe Außen:
49.2mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7122646, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128LFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,60*
€ 20,27*
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 24,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.