Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 382A0 Wärmeschrumpfschlauch, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 382A0 Wärmeschrumpfschlauch, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7122429
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     382A023-25/225-0
EAN/GTIN:
     5059040623460
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Farbe = Schwarz
Serie = 382A0

Te Connectivity Schrumpfschlauch-ManschetteDie schwarze te Connectivity Schrumpfmanschette der Serie 382A0 mit 81,3 mm Y-Form bietet Zugentlastung und Schutz an den Kabelbäumen.Eigenschaften und VorteileSchrumpfdurchmesser: 6,1 mm Y-förmiger Übergang Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bei hohen Temperaturen Gefertigt aus flüssigkeitsbeständigem Elastomer Materialtyp ist Elastomer
Weitere Informationen:
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Farbe:
Schwarz
Serie:
382A0
Weitere Suchbegriffe: 7122429, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 382A023252250, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,82*
€ 47,75*
1 Tag
74
€ 14,99*
ab € 34,16*
€ 48,78*
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 67,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.