Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7122299
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350543-1
EAN/GTIN:
     5059040623606
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
te connectivity steckergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 13.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten erfüllen Methode 208 des MIL-STD 202 für Lötbarkeit. TE Connectivity MATE-N-LOK Leiterplattenleisten-Steckverbinder in gewerblicher Ausführung senkrecht 5,08 mm. Leiterplattenleisten-Steckverbinder MATE-N-LOK für die senkrechte Montage, gewerbliche Ausführung, mit 5,08 mm Rastermaß für den Einsatz in Kabel-Platinen-Anwendungen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten MATE-N-LOK in gewerblicher Ausführung sind präzise nach genauen Toleranzen gefertigt und verfügen über integrierte in Kontaktstabilisierung und Selbstausrichtungsfunktionen. Die Gehäuse bestehen aus Nylon und sind vollständig polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern. Diese Leiterplatten-Stiftleisten MATE-N-LOK in gewerblicher Ausführung verfügen über integrierte Rastverriegelung oder formschlüssige Sperrklinken, die die Steckverbindung bei schweren Schwingungen und Stößen zusammen halten. Die Kontakte haben eine ;quot;saubere ;quot; Bauweise ohne scharfe Vorsprünge, die beim Einstecken stören oder die Gehäuse beschädigen. Eigenschaften und Vorteile. Präzise nach genauen Toleranzen gefertigt Kontaktstabilisierung und selbsteinstellende Merkmale Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Rast- und formschlüssige Verriegelung für sichere Verbindung Sauberes Kontaktdesign Geringe Steck- und Auszugskraft
Weitere Informationen:
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
13.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 7122299, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3505431, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 2,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
61116-4
ab € 15,33*
Zubehör
TE Connectivity
60620-4
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.