Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 10000V ac / 10000V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121179
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71215F
EAN/GTIN:
     5059040031333
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 10000V ac
Schaltspannung DC max. = 10000V dc
Spulenwiderstand = 95 Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 15kV ac/dc
Kontaktmaterial = Wolfram

Hochspannungsserie D, vakuumgekapselt. Diese Hochspannungs-Reed-Relays für Leiterplatten- und Frontplattenmontage besitzen hohe Isolationsspannungen von bis zu 15 kV. Zu den Anwendungen gehören Messeinrichtungen und Hochspannungs-Netzgeräte. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Schalten hoher Leistungen Ausführungen mit durchkontaktierter Leiterplatten- und Frontplattenmontage oder mit Anschlusslitzen Hochisolierte Ausführungen für 15 kV erhältlich Wolframkontakte ermöglichen das Schalten hoher Spannungen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
10000V ac
Schaltspannung DC max.:
10000V dc
Spulenwiderstand:
95 Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
15kV ac/dc
Kontaktmaterial:
Wolfram
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 7121179, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAT71215F, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 51,56*
€ 75,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 98,81*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 123,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.