Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron Digital Thermometer, FM35, , bis +110°C ±1 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121104
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     FM35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Temperaturmessung absolut Max. = +110°C
Modellnummer = FM35
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±1 °C
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = 9 V

1 FM35-GP-Mehrzweck-Tastkopf, 1 x 9 V PP3-Batterie, Gummischutzmanschette und Anleitung. Digitron FM35 - Heißleiter-Speisethermometer. Schnell ansprechendes digitales Handthermometer für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie Große LCD-Anzeige mit Gummi-Ein/Aus-Taste und schützender Gummimanschette Lumberg-Steckverbinder ermöglicht die Auswahl und den Austausch von Tastköpfen Offene Tastkopfanzeige Lange Batterielebensdauer und automatische Abschaltung nach 3 Minuten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+110°C
Modellnummer:
FM35
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±1 °C
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, hand-thermometer digitron, lebensmittel thermometer, 7121104, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Digitron, FM35, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.