Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM Schlauchleitung 300mm Buchse x BSP 1/2Zoll Buchse, 15 bar, für Trinkwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EPDM Schlauchleitung 300mm Buchse x BSP 1/2Zoll Buchse, 15 bar, für Trinkwasser
Artikel-Nr.:
     108EL-7118467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7118467
EAN/GTIN:
     5056112081814
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Länge = 300mm
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Fitting Typ 1 = BSP
Verbindungsgröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Fitting Typ 2 = BSP
Verbindungsgröße 2 = 1/2Zoll
Material = Messing, EPDM
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Trinkwasser
Auskleidungsmaterial = EPDM

RS Pro V15
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Fitting Typ 1:
BSP
Verbindungsgröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Fitting Typ 2:
BSP
Verbindungsgröße 2:
1/2Zoll
Material:
Messing, EPDM
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Trinkwasser
Auskleidungsmaterial:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, Schlauchleitung, schlauchleitung, 7118467, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, 95817B, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.