Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Händetrockner Automatisch 900W Satin, Luftdurchsatz 116m³/h, 175mm x 277mm x 201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Edelstahl Händetrockner Automatisch 900W Satin, Luftdurchsatz 116m³/h, 175mm x 277mm x 201mm
Edelstahl Händetrockner Automatisch 900W Satin, Luftdurchsatz 116m³/h, 175mm x 277mm x 201mm
Edelstahl Händetrockner Automatisch 900W Satin, Luftdurchsatz 116m³/h, 175mm x 277mm x 201mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7112589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7112589
EAN/GTIN:
     5056070936997
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner edelstahl
Luftdurchsatz = 116m³/h
Gehäusematerial = Edelstahl
Versorgungsspannung = 230V ac
Finish = Satin
Leistung = 900W
Tiefe = 175mm
Höhe = 277mm
Breite = 201mm

Hochleistungs-Handtrockner Tempest. Diese neuen Trockner wurden als kosteneffiziente Alternative für das Händetrocknen entwickelt und sind vor allem auf eine hohe Geschwindigkeit ausgelegt. Sie bieten eine schnelle Trockenzeit von 10-12 Sekunden, was fast der Hälfte der Trockenzeit von Konkurrenzprodukten entspricht und so die Zeit im Waschraum verkürzt. Der Tempest bietet dem Benutzer außerdem eine Energieersparnis von bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern. Die Heizelemente können zwischen 450 und 900 W eingestellt werden und ermöglichen den Betrieb des Geräts in einer Vielzahl von Waschraumanwendungen von Schulen bis zu Baustellen. In derartigen Situationen ist es eventuell erforderlich, eine höhere oder niedrigere Lufttemperatur zu verwenden, um die Geschwindigkeit zu optimieren oder um hitzebedingte Personenschäden zu verhindern. Ein weiteres Merkmal ist die blaue LED, die die Trockenzone sichtbar macht und damit dafür sorgt, dass der Benutzer die Hände immer in den Warmluftstrom hält. Der Handtrockner Tempest ist mit den folgenden Oberflächen erhältlich: ; 711-2589 711-2589 matter Edelstahl ; 711-2598 711-2598 polierter Edelstahl ; 711-2591 711-2591 mit weißer Porzellan-Emaille beschichteter Stahl. Automatische berührungslose Betätigung 10-12 Sekunden Trocknungszeit Einzigartige Blaue LED zeigt die Handtrockenzone an Leistungsfähiger Betrieb Spart bis zu 70 % Energiekosten Übertemperaturschutz für den Motor, selbstrückstellend auf 105 °C Luftvolumen: 116 m ;sup>3 ;/sup>/h Schutzart IPX1
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
116m³/h
Gehäusematerial:
Edelstahl
Versorgungsspannung:
230V ac
Finish:
Satin
Leistung:
900W
Tiefe:
175mm
Höhe:
277mm
Breite:
201mm
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, händetrockner 900w, 7112589, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, RS PRO, 439464, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Dryers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,26*
€ 1.109,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,18*
€ 1.078,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,95*
€ 1.020,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,50*
€ 953,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,84*
€ 897,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
8538
ab € 36,86*
Zubehör
Kimberly-Clark
8614
ab € 45,14*
Zubehör
RS Pro
7303110
ab € 372,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.