Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 100V dc, Ø 5mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7111680
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7111680
EAN/GTIN:
     5056112081036
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 22mA
Verlustleistungsfaktor = 10%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
22mA
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 2.2uf 100v elko, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 7111680, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS225100VRL5x11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.