Elektrolytkondensator, 1010848, FTcap Der bipolare Elektrolytkondensator 1010848 verfügt über verschweißte Kontakte. Dieses Produkt ist für HiFi und Consumer geeignet. Features * RoHS-konform * REA...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SH. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten Mit Nennspannung 100 VDC.
Kapazität = 2.2µF Spannung = 100V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm Höhe = 11mm Länge = 11mm Betriebstemperatur min. = -40°C...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KHN100M2R2E11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensda...