Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 5 A 12.7мм x 15.72мм


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7109359
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571987-6
EAN/GTIN:
     5059040541139
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite = 12.7mm
Tafelausschnitt Höhe = 15.72mm
Kontaktnennstrom = 5 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Drahtöse
Tafelausschnitt Größe = 15.72 x 12.7mm
Kontaktmaterial = Silber

Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung G- und Q-Kontakte mit UL-Zulassung Abgedichtete Versionen gemäß IP67
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite:
12.7mm
Tafelausschnitt Höhe:
15.72mm
Kontaktnennstrom:
5 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Drahtöse
Tafelausschnitt Größe:
15.72 x 12.7mm
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 2polig ein/aus/ein ip67, ausschalter 2 polig, ausschalter, 7109359, Schalter, Wippschalter und Zubehör, TE Connectivity, 215719876, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 9,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,50*
€ 15,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.