Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Heidi LED Linse Rund 25 → 29°, Ø 21.6mm x 11.7mm, für Cree XB-D, Cree XB-H, Cree XP-E, Cree XP-G, Cree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7107331
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11265_HEIDI-M
EAN/GTIN:
     5059041994880
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Heidi
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 25 → 29°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 11.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 11.7mm
Set beinhaltet = Linse, Montage

LED-Linsen Serie LEDiL HEIDI. Die Serie HEIDI von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 21,6 mm. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar ovale und rechteckige Strahloptionen. HEIDI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. HEIDI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. HEIDI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Heidi
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
25 → 29°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 11.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
11.7mm
Set beinhaltet:
Linse, Montage
Weitere Suchbegriffe: 7107331, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA11265_HEIDIM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 3,11*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 4,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.