| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7107199 Herst.-Nr.: FP11055_LISA2-RS-PIN EAN/GTIN: 5059041061667 |
| |
|
| | |
| Serie = Lisa2 Linsenform = Rund Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Spot Betrachtungswinkel = 14,5 → 24° Montageart = Kleber, Stift Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm Klar oder diffus = Klar Durchmesser = 9.9mm Höhe über Panel = 6.8mm Set beinhaltet = Halter, Linse
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen: | | Serie: | Lisa2 | Linsenform: | Rund | Anzahl der LEDs: | 1 | Abstrahlprofil: | Spot | Betrachtungswinkel: | 14,5 → 24° | Montageart: | Kleber, Stift | Abmessungen: | 9.9 (Dia.) x 6.8mm | Klar oder diffus: | Klar | Durchmesser: | 9.9mm | Höhe über Panel: | 6.8mm | Set beinhaltet: | Halter, Linse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7107199, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP11055_LISA2RSPIN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |