Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 7Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AMT Touchscreen-Auflage, 7Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder,
AMT Touchscreen-Auflage, 7Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-7105250
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     5059045923336
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 7Zoll
Anzeigebereich Größe = 154.9 x 93.9mm
Aktive Breite = 152.4 x 91.44mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 152.4mm
Aktive Höhe = 91.44mm
Höhe Außen = 165mm
Breite Außen = 104mm
Anzeigebereich Höhe = 154.9mm
Anzeigebereich Breite = 93.94mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
7Zoll
Anzeigebereich Größe:
154.9 x 93.9mm
Aktive Breite:
152.4 x 91.44mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
152.4mm
Aktive Höhe:
91.44mm
Höhe Außen:
165mm
Breite Außen:
104mm
Anzeigebereich Höhe:
154.9mm
Anzeigebereich Breite:
93.94mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, 7" touch display, touch overlay, 7105250, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9545, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.