Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 15.1Zoll 5-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 5-polig, 309 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AMT Touchscreen-Auflage, 15.1Zoll 5-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 5-polig, 309 x
Artikel-Nr.:
     108EL-7105240
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     2517
EAN/GTIN:
     5059045923343
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 15.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 309 x 233mm
Aktive Breite = 307.1 x 231.1mm
Sensortyp = 5-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C Buchse, 5-polig
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 307.1mm
Aktive Höhe = 231.1mm
Höhe Außen = 332.9mm
Breite Außen = 248.9mm
Anzeigebereich Höhe = 309.09mm
Anzeigebereich Breite = 233.09mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
15.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
309 x 233mm
Aktive Breite:
307.1 x 231.1mm
Sensortyp:
5-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C Buchse, 5-polig
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
307.1mm
Aktive Höhe:
231.1mm
Höhe Außen:
332.9mm
Breite Außen:
248.9mm
Anzeigebereich Höhe:
309.09mm
Anzeigebereich Breite:
233.09mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch display 15 zoll, touch overlay, 7105240, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 2517, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.