Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 12.1Zoll 8-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 8-polig, 250 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7105238
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9534
EAN/GTIN:
     5059045922162
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Bedienstifte
Eingabestift
Anzeigebereich Diagonale = 12.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 250 x 188mm
Aktive Breite = 246 x 185mm
Sensortyp = 8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 246mm
Aktive Höhe = 185mm
Höhe Außen = 268mm
Breite Außen = 204mm
Anzeigebereich Höhe = 250mm
Anzeigebereich Breite = 188mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
12.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
250 x 188mm
Aktive Breite:
246 x 185mm
Sensortyp:
8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
246mm
Aktive Höhe:
185mm
Höhe Außen:
268mm
Breite Außen:
204mm
Anzeigebereich Höhe:
250mm
Anzeigebereich Breite:
188mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch overlay, 7105238, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9534, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.