Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 8.4Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AMT Touchscreen-Auflage, 8.4Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-7105231
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9536
EAN/GTIN:
     5059045921660
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 8.4Zoll
Anzeigebereich Größe = 174 x 131.5mm
Aktive Breite = 172 x 129.5mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 172mm
Aktive Höhe = 129.5mm
Höhe Außen = 188.9mm
Breite Außen = 141.7mm
Anzeigebereich Höhe = 174mm
Anzeigebereich Breite = 131.5mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
8.4Zoll
Anzeigebereich Größe:
174 x 131.5mm
Aktive Breite:
172 x 129.5mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
FPC-Kabel mit ZIF-Steckverbinder
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
172mm
Aktive Höhe:
129.5mm
Höhe Außen:
188.9mm
Breite Außen:
141.7mm
Anzeigebereich Höhe:
174mm
Anzeigebereich Breite:
131.5mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch display 8", touch overlay, 7105231, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9536, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.