Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 6.4Zoll 4-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C, 133.6 x 101.4mm Aktiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7105222
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9501
EAN/GTIN:
     8012823120966
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 6.4Zoll
Anzeigebereich Größe = 133.6 x 101.4mm
Aktive Breite = 130.6 x 98.4mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 130.6mm
Aktive Höhe = 98.4mm
Höhe Außen = 152.9mm
Breite Außen = 120mm
Anzeigebereich Höhe = 133.6mm
Anzeigebereich Breite = 101.4mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
6.4Zoll
Anzeigebereich Größe:
133.6 x 101.4mm
Aktive Breite:
130.6 x 98.4mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
130.6mm
Aktive Höhe:
98.4mm
Höhe Außen:
152.9mm
Breite Außen:
120mm
Anzeigebereich Höhe:
133.6mm
Anzeigebereich Breite:
101.4mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch overlay, 7105222, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9501, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.