Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DFS 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DFS 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-7102894
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF10S-E3/77
EAN/GTIN:
     5059040978560
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
Breite = 6.5mm

UL-Zulassung E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Vishay Semiconductor. Toleriert hohe Stoßstromwerte Niedriger DC-Rückstrom Ideal für automatische Bestückung Leiterplatten-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 3.3mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7102894, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, DF10SE377, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
487
3
€ 5,95*
ab € 0,485*
€ 1,0765*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,13*
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 1,137*
1 Tag
10152
1
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 1,155*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.