| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7102881 Herst.-Nr.: DF06S-E3/77 EAN/GTIN: 5059040794283 |
| |
|
| | |
| Brücken-Typ = 1-phasig Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DFS Pinanzahl = 4 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Konfiguration = Single Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -55 °C Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V Stoßspitzensperrstrom = 5µA Länge = 8.51mm Breite = 6.5mm
UL-Zulassung E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Vishay Semiconductor. Toleriert hohe Stoßstromwerte Niedriger DC-Rückstrom Ideal für automatische Bestückung Leiterplatten-Aufschmelzlötung Weitere Informationen: | | Brücken-Typ: | 1-phasig | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 600V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DFS | Pinanzahl: | 4 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Konfiguration: | Single | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 50A | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -55 °C | Spitzen-Durchlassspannung: | 1.1V | Stoßspitzensperrstrom: | 5µA | Länge: | 8.51mm | Breite: | 6.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7102881, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, DF06SE377, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,252* | € 0,736* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,217* | € 0,846* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5011* | € 1,09* | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|