| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7099672 Herst.-Nr.: 4825 0203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = SPS-Erweiterungsmodul Zur Verwendung mit = DIRIS A40, DIRIS A41, DIRIS A60
SocomecDas Socomec Kommunikationsmodul wurde für den Einsatz mit den Serien DIRIS A40, DIRIS A41 und DIRIS A60 entwickelt. Er bietet eine direkte Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk und die Gateway-Option ermöglicht die Ethernet-Verbindung eines Produkthaufens über RS485.Eigenschaften und VorteileErmöglicht RS485-Kommunikation über eine RJ45-Verbindung Eine Software-CD mit einfacher Konfiguration für die Konfiguration von Remote-GerätenAnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | SPS-Erweiterungsmodul | Zur Verwendung mit: | DIRIS A40, DIRIS A41, DIRIS A60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Spielzeugroboter Erweiterung, ethernet modul socomec, multimeter, 7099672, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Socomec, 48250203, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,79* | € 201,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,62* | € 206,83* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,08* | € 272,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|