Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7097177
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8538ARZ
EAN/GTIN:
     5059042855661
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 430kHz
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 141 dB
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Verstärker mit kompensierter Drift, Analog Devices. Die Verstärker mit kompensierter Drift korrigieren sich kontinuierlich selbst im Hinblick auf DC-Fehler über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen. Automatische Nullung und ein Chopper sind kombiniert, damit der Verstärker Μikrovolt-Offsets sowie Nanovolt pro Grad Celsius-Drift erzielen kann.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
430kHz
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
141 dB
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7097177, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8538ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.