Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Rauscharm THT PDIP, einzeln typ. 10 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker Rauscharm THT PDIP, einzeln typ. 10 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7097032
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8056ANZ
EAN/GTIN:
     5059042893250
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 1400V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 71 dB
Länge = 9.27mm

Hochgeschwindigkeits-Verstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
1400V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
71 dB
Länge:
9.27mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7097032, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8056ANZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 9,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 9,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.