Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8 Bit Video-Encoder ADC (analog zu digital) AD9057BRSZ-40, 40Msps SSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7095115
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9057BRSZ-40
EAN/GTIN:
     5059042843675
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Flash
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 8 Bit
Abtastrate = 40Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = 2LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 7.2 x 5.3 x 1.75mm

Analog-Digital-Wandler, 8 bit, Einkanal, Analog Devices. Eine Serie von ADCs von Analog Devices zur Abdeckung eines breiten Spektrums von Spezifikationen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Flash
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
8 Bit
Abtastrate:
40Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
2LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
7.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, Encoder IC, FLASH-Speicher, IC Video, Video-IC, ad-wandler analog devices, flash-speicher, 7095115, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9057BRSZ40, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.