Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7094636
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA336NA/250
EAN/GTIN:
     5059042877144
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Flankensteilheit typ. = 0.03V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 115 dB
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm

Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme, Serie OPA
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Flankensteilheit typ.:
0.03V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
115 dB
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, operationsverstärker sot-23, 7094636, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA336NA250, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.