Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker THT TO-99, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7092794
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP77FJZ
EAN/GTIN:
     5059042852837
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-99
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.3V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 135,6 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 10.5nV/√Hz

Präzisions-Operationsverstärker OP77/200/400, Analog Devices. Der OP77-Präzisions-Operationsverstärker von Analog Devices bietet extrem niedrige Offset-Spannung und -Drift zusammen mit hervorragender Verstärkungslinearität. Die OP200- und OP400-Versionen bieten eine ähnliche Präzisionsleistung in platzsparenden Zweifach- und Vierfach-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-99
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.3V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
135,6 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
10.5nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7092794, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP77FJZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.