| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7091983 Herst.-Nr.: SN74HCT138N EAN/GTIN: 5059042315448 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Arbeitsspannnung min. = 4.5 V
Decoder/Multiplexer der 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Serie von Decodern, Multiplexern, de-Multiplexern und analogen Schaltern der 74HCT-Produktfamilie von CMOS-Logik-ICs, Texas Instruments. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | Arbeitsspannnung max.: | 5.5 V | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Arbeitsspannnung min.: | 4.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, 7091983, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Texas Instruments, SN74HCT138N, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,38* | € 0,71* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,288* | € 0,718* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,27* | € 0,82* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,46* | € 1,03* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|