Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 Bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9959BCPZ, 500Msps, LFCSP 56-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7089729
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9959BCPZ
EAN/GTIN:
     5059042889482
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
IC Interface
Kategorie = Digital Synthesizer
Datenrate = 500Msps
Auflösung = 10 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 56
Abmessungen = 8 x 8 x 0.83mm
Höhe = 0.83mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 8mm

DDS-Generatoren und -Modulatoren, Analog Devices. Ein DDS-Generator ist ein vielseitiges Gerät für die Erstellung arbiträrer Analogsignale aus einem festen Frequenzreferenztakt. Er kann in vielen Anwendungsbereichen verwendet werden, z. B. Signalerzeugung, Kommunikationssysteme, Funktionsgeneratoren und Klangsynthesizer.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Digital Synthesizer
Datenrate:
500Msps
Auflösung:
10 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
56
Abmessungen:
8 x 8 x 0.83mm
Höhe:
0.83mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, d-a converter, 7089729, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Taktsynthesizer, Analog Devices, AD9959BCPZ, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Synthesizers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.