Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Quad Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 16-Pin PDIP, Isolation 5300 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ1
EAN/GTIN:
     5059040721609
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 1.9µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 300%
Fallzeit typ. = 1.4µs

Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
1.9µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5300 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
300%
Fallzeit typ.:
1.4µs
Weitere Suchbegriffe: 7085382, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILQ1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,79*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,82*
2 Tage
1409
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,07*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.