Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 38kHz, max. Bereich 45m 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085089
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP38338
EAN/GTIN:
     5059040980082
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5 x 4.8 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7085089, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP38338, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1377
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.