Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2.5 → 5.5 V 3- Pins, 950nm 36kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 45m ±45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085067
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP34436SS1F
EAN/GTIN:
     5059040980556
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45 °
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6.9 x 6 x 3.9mm
Höhe über Panel = 3.9mm
Länge = 6.9mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Breite = 6mm

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45 °
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6.9 x 6 x 3.9mm
Höhe über Panel:
3.9mm
Länge:
6.9mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Breite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 7085067, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP34436SS1F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1 Tag
1444
1
€ 14,99*
ab € 0,525*
€ 2,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.