Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 38kHz, max. Bereich 45m ±45 ° 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085045
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP34138
EAN/GTIN:
     5059040973831
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45 °
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Breite = 5.6mm

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45 °
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Breite:
5.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7085045, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP34138, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,08*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,50*
2 Tage
2868
1
€ 14,99*
ab € 0,38*
€ 1,536*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.