| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7080110 Herst.-Nr.: V2-EVAL EAN/GTIN: 5059045915683 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = VNC2 Vinculum Host/Slave
USB A/B-Kabel zur Verbindung mit einem Host-PC bei der Programmierungs- / Terminal-Emulation oder in Debugging-Modi, Übergangssteckverbinder für USB-Slave-Modus-Anwendungen (nur Kit). Tochterplatinen sind NICHT im Kit enthalten. Vinculum VNC2 USB-Host-Entwicklungskit. Die V2-Eval Platine ist für den Einsatz als Hardwareplattform gedacht, um die einfache Evaluierung der Vinculum-II VNC2-Serie integrierter USB-Host- / Slave-Controller von FTDI zu ermöglichen. Die V2-Eval Platine umfasst alle erforderlichen Bauteile, damit der Benutzer USB-Host / Slave-Systemanwendungen basierend auf dem VNC2-Gerät entwickeln kann. VNC2-Tochterplatinen unterstützen 32-, 48- und 64-polige QFN-Gehäuse (nicht im Kit enthalten) Zwei USB-Steckverbinder vom Typ A für die Verbindung zu USB-Slave-Peripheriegeräten Die VNC2 E/A-Anschlusssteckverbinder sind angeordnet nach Anschlussname oder Funktion FT42232H USB an Vierkanal-UART-Gerät für VNC2-Programmierungs- und Debuggingfunktionen USB Steckverbinder des Typs B für Anschluss an PC-Host über FT4232H 4 x benutzerprogrammierbare LEDs 4 x benutzerprogrammierbare Druckschalter Platinenversorgungsspannung: +4,75 bis +5,25 V Platinen-Betriebsstrom: 60 mA (ohne USB-Geräte an Anschluss USB1 oder USB2) E/A-Steckverbinder-Ausgangsleistung: +5 V @ 150 mA, +3,3 V @ 150 mA Grundplatinenabmessungen: 167 x 156 x 1,5 mm (L x B x H) VNC2-Tochterplatinenabmessungen: 37,9 x 32,48 x 10 mm (L x B x H) Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | VNC2 Vinculum Host/Slave |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7080110, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, V2EVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |