|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7080101 Herst.-Nr.: VNC2 DEBUG MODULE EAN/GTIN: 5059045329022 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Viniculum II IDE
Vinculum VNC2 Debugging-Modul. Das VNC2 Debugging-Modul bietet Konnektivität zwischen der Vinculum-II IDE-Entwicklungs-Software und dem Debugging-Schnittstellenstift auf dem FTDI Vinculum II (VNC2) USB Host-Controllergerät. Das VNC2 Debugging-Modul besteht aus einer Miniaturplatine mit einem USB miniB-Steckverbinder, der den Vinculum II IDE Entwicklungstools, die auf einem PC ausgeführt werden, USB-Konnektivität bietet. Das VNC2 Debugging-Modul kann zum Programmieren und Debugging von Firmware verwendet werden, die auf dem VNC2-Gerät ausgeführt wird. Das Modul wird über eine 6-polige, codierte Buchse mit 2 mm Rastermaß mit dem VNC2-Gerät verbunden. Die V2DIPx-x, VNC2-basierten Entwicklungsmodule sind mit einer kompatiblen Stiftleiste ausgerüstet, um das VNC2 Debugging-Modul zu hosten. Entwickler, die das Modul mit ihrer eigenen auf VNC2-basierten Hardware verwenden möchten, müssen über eine ähnliche kompatible Stiftleiste auf ihrer Hardware verfügen. Einzelheiten zur Debugging-Schnittstelle und Steckverbindern werden in den nachfolgenden Abschnitten dieses Dokuments dargestellt. Eine USB-Buchse des Typs 'Mini-B' zur Verbindung mit einem PC Integrierter FTDI FT232R zur Konvertierung der USB- zur seriellen Schnittstelle für den VNC2 Debugging-Anschluss Geringe USB-Bandbreitennutzung USB 2.0 Full Speed-kompatibel UHCI/OHCI/EHCI Host-Controller-kompatibel +5 V Ausgangsleistung an V2DIP-x Modul (bei Bedarf) USB-Stromversorgung Programmierung und Debugging für VNC2 IC-Entwicklungen LEDs für Leistungs- und Verkehrsanzeige 6-poliger, codierter Steckverbinder zur Unterstützung der V2DIPx-x-Entwicklungsmodule von FTDI Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Viniculum II IDE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7080101, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Programmieradapter, FTDI Chip, VNC2DEBUGMODULE, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programming Adapters |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 15,94* | € 22,97* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 15,56* | € 23,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|