Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 300mm x 250mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-7077338
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7077338
EAN/GTIN:
     5056112077350
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro polyester werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge = 300mm
Breite = 150mm
Höhe = 250mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Instrumentenbeutel, RS PRO. Gepolsterte RS-Pro-Werkzeugtaschen für den sicheren Transport und die Lagerung von empfindlichen elektronischen Geräten, Werkzeugen und Bauteilen. Diese robuste RS-PRO-Werkzeugtasche aus robustem, wasserdichtem Polyester mit rotem Gewebe ist sowohl bequem als auch praktisch. Diese Serie umfasst die folgenden Ausführungen: ; 707-7388 707-7388 – 300 mm x 150 mm x 250 mm ; 707-7335 707-7335 – 445mm x 170mm x 330mm ; 707-7331 707-7331 – 360mm x 150 mm x 280mm Auf die handliche, robuste und vielseitige Werkzeugaufbewahrungslösung von RS PRO können Sie sich verlassen. Eigenschaften und Vorteile:. Reißverschlussöffnung oben Tragriemen mit Verstellfunktion und Schloss Abnehmbarer Boden Separate Front In Schwarz mit rotem Gurtband. Fester Boden Durch den festen Boden bleibt die Tasche auf einer ebenen Fläche aufrecht stehen, wodurch die Gefahr des Umkippens der Tasche und der Beschädigung des Inhalts verringert wird. Da die Tasche aufrecht stehen bleibt, wird der Zugang zum Hauptfach und zu den Taschen erleichtert. Typische Anwendung Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Ist diese Tasche wetterfest? Diese Tasche besteht aus schwerem, robustem, wasserdichtem Polyester. Wird diese Werkzeugtasche mit Rädern geliefert? Nein, für diese Tasche sind keine Räder im Lieferumfang enthalten. Hinweis Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
300mm
Breite:
150mm
Höhe:
250mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 7077338, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, RS PRO, RMT0034, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 26,93*
Zubehör
Bahco
9897
ab € 76,83*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.