| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7077331 Herst.-Nr.: 7077331 EAN/GTIN: 5056112077336 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche Material/Stoff = Polyester Länge = 360mm Breite = 150mm Höhe = 280mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Reißverschluss
Instrumentenbeutel, RS PRO. Gepolsterte RS-Pro-Werkzeugtaschen für den sicheren Transport und die Lagerung von empfindlichen elektronischen Geräten, Werkzeugen und Bauteilen. Diese robuste RS-PRO-Werkzeugtasche aus robustem, wasserdichtem Polyester mit rotem Gewebe ist sowohl bequem als auch praktisch. Diese Serie umfasst die folgenden Ausführungen: ; 707-7388 707-7388 – 300 mm x 150 mm x 250 mm ; 707-7335 707-7335 – 445mm x 170mm x 330mm ; 707-7331 707-7331 – 360mm x 150 mm x 280mm Auf die handliche, robuste und vielseitige Werkzeugaufbewahrungslösung von RS PRO können Sie sich verlassen. Eigenschaften und Vorteile:. Reißverschlussöffnung oben Tragriemen mit Verstellfunktion und Schloss Abnehmbarer Boden Separate Front In Schwarz mit rotem Gurtband. Fester Boden Durch den festen Boden bleibt die Tasche auf einer ebenen Fläche aufrecht stehen, wodurch die Gefahr des Umkippens der Tasche und der Beschädigung des Inhalts verringert wird. Da die Tasche aufrecht stehen bleibt, wird der Zugang zum Hauptfach und zu den Taschen erleichtert. Typische Anwendung Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Ist diese Tasche wetterfest? Diese Tasche besteht aus schwerem, robustem, wasserdichtem Polyester. Wird diese Werkzeugtasche mit Rädern geliefert? Nein, für diese Tasche sind keine Räder im Lieferumfang enthalten. Hinweis Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten. Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Werkzeugtasche | Material/Stoff: | Polyester | Länge: | 360mm | Breite: | 150mm | Höhe: | 280mm | Tragriemen: | Ja | Schlosstyp: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 7077331, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, RS PRO, RMT0035, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| |