Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi PLH250 Linear Labornetzgerät 94W, 0 → 250V / 0 → 375mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7072863
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PLH250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = PL
Modellnummer = PLH250
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 375mA
Nennleistung = 94W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Linear
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C

EN 61010-1, EN61326. Benutzerhandbuch, Netzkabel und (nur PLH-P) CD mit Treibersoftware. Serien PLH und PLH-P. PLH ist eine Weiterentwicklung der Serie Aim-TTi PL. Die ultrakompakte Bauweise, die hohe Leistungsdichte und die intelligenten analogen Bedienelemente des PL wurden in das PLH integriert, der außerdem Spannungen bis 250 V bietet, um Anwendungen, die bislang außerhalb der Fähigkeiten von herkömmlichen Tischnetzteilen lagen, sowie Bereiche wie magnetische Anwendungen bewältigen zu können. Das PLH-P umfasst alle manuellen Steuerungsmerkmale des PLH, bietet jedoch auch eine vollständige Fernsteuerung und ein Auslesen für Tisch- und Systemanwendungen mit RS-232, USB und Ethernet (LAN/LXI). Max. Eingangsleistung: 280 VA Geringes Ausgangsrauschen und kurze Erholzeit nach Störimpulsen Hohe Leistungsdichte – bis zu 94 W pro Viertelgestell, Gehäuse 3 HE Ungewöhnlich kleine Tischabmessung und, für Anwendungen mit Gestellmontage können bis zu 4 Geräte in einen einfachen Steckplatz montiert werden. Ausgezeichnete Netz- und Lastregelung, einfache Umschaltung Fernabtastung Hochgenaue 4-stellige Anzeigen mit fester Auflösung, niedriger Strombereich, Mittelwertbildung des Strommessgeräts Schnelle und intuitive Einstellung von Spannung und Strom Spezielle Sperrfunktion zur Verriegelung von Spannungs- und Stromeinstellungen auf Knopfdruck Einzigartige V-Span-Funktion ermöglicht ein vollständiges Drehen des Spannungsreglers um 300°, um einen beliebigen Spannungsbereich abzudecken. DC-Ausgangsschalter ermöglicht ein Einstellen von Spannung und Strom, ;i>bevor ;/i> die Last verbunden wird. Betriebstemperaturbereich: +5 °C → +40 °C, 20 % → 80 % relative Luftfeuchtigkeit Lagertemperaturbereich: -40 °C → +70 °C Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen bei Höhen bis zu 2000 m, Verschmutzungsgrad 2 Intelligenter leiser Lüfter mit variabler Drehzahl zur Unterstützung der Konvektionskühlung
Weitere Informationen:
Serie:
PL
Modellnummer:
PLH250
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 375mA
Nennleistung:
94W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Linear
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tti labornetzgerät, labornetzgerät, 7072863, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, PLH250, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 518,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 459,28*
€ 543,22*
€ 5,90*
ab € 481,03*
€ 548,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,22*
€ 646,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,88*
€ 638,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
PLH250P
ab € 642,88*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 173,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.