| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7067580 Herst.-Nr.: 09-3441-282-05 EAN/GTIN: 5059041978613 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Schutzart = IP68 Nennstrom = 4A Kodierung = A Betriebstemperatur min. = -40°C
M12-Stecker-Buchsen mit Drähten. Schraubverriegelungssystem A-codiert Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 4A | Kodierung: | A | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gerätestecker 5 polig, gerätestecker, gerätestecker binder, 7067580, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 09344128205, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 27,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,30* | € 34,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|