Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7067561
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1436-812-05
EAN/GTIN:
     5059041978651
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

BinderDie abgewinkelte M12-Buchse der Serie 713 von Binder mit 4 Kontakten hat eine Statikringsteckerverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 250 V und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polyamid mit einem vernickelten Zinkdruckgussgehäuse und vergoldeten Bronzekontakten. Er verfügt über einen Schraubmechanismus mit Gewinde und Codierung, um falsches Stecken zu verhindern, sowie über einseitige M12-Kabelkomponenten, die eine vollständige Abschirmung mit Erdungsmarkierungen im Kabelgeflecht bieten.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Schraubanschluss Die Lebensdauer beträgt mehr als 100 Steckzyklen Abschirmungen A-codierter Steckverbinder Die Drahtstärke beträgt 18 AWG Ausführung mit statischem Ring mit Druckguss-Gewindering Kabelabgang reicht von 6 mm bis 8 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenProzesssteuerung Industrielle Automatisierung und Messtechnik Kommerzielle ElektronikZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 7067561, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99143681205, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,54*
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 21,39*
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 21,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 4,23*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,35*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,07*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 10,97*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,28*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 59,96*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
99-1437-824-05
ab € 16,35*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 7,81*
Zubehör
Binder
99-0437-52-05
ab € 6,75*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.