Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7067546
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0486-12-08
EAN/GTIN:
     5059041980708
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

M12-Kabelbuchse, Serie 713. M12-Euro-Sensorbuchsen der Serie 713 von Binder für die Kabelmontage. Die wiederverwendbaren Rundsteckverbinder haben eine Steckfläche mit Gewinde mit A-Codierung, die falsches Stecken verhindert. Mit dem Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 eignen sich die kompakten Buchsen der Serie 713 bestens für Umgebungen, die eine robustere Steckverbinderlösung erfordern. Kann an einseitige M12-Kabelkomponenten als Überbrückungskabel und Verlängerungskabel angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. A-codiert, für Sensoren, Gleichstromversorgung und 1-GBit-Ethernet 3-, 4-, 5- und 12-polige Varianten Gerade oder 90°-Kabeleinführung Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 Vergoldete Messingkontakte Interner Schraubanschluss Ein Steckmechanismus mit Gewinde für eine sichere Verbindung Wiederverwendbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich Robuste und kompakte Bauweise für maximale Leistung. Anwendungen. Die Steckverbinder der Serie 713 sind am besten für industrielle Anwendungen geeignet. Sie werden üblicherweise zum Anschließen von Sensoren, Betätigungselementen und Zylindern in der Industrie verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. Fabrikautomation Prozesssteuerung Industrielle Automatisierung und Instrumentierung Gewerbliche Elektronik Lebensmittel und Getränke Robotik Transport Sensoren und Schalter. Umgebungsbedingungen. Die Buchsen der Serie 713 sind wasserdicht und gemäß Schutzart IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und vor Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt sind. Ideal für Waschvorgänge und andere ähnlich raue Umgebungen. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die M12-Steckverbinder der Serie 713 bestehen aus hochwertigen Materialien. Sie sind robust und zuverlässig F – Lassen sich die Steckverbinder leicht anschließen? A – Ja, die kompakten Sensoren dieser Serie haben Schraubklemmen. Es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. F – Gibt es zusätzliches Zubehör? A – Es gibt eine Serie von runden Staubschutzkappen für zusätzlichen Schutz und Beibehaltung der Schutzart, wenn die Steckverbinder nicht genutzt werden. Buchsen-Staubschutzkappen für Buchsen ; 706-7429 706-7429 , ; 706-7423 706-7423 und ; 706-7439 706-7439
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067546, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904861208, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 16,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,09*
€ 16,31*
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 17,69*
€ 3,90*
ab € 12,94*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
86 0631 1002 00008
ab € 9,14*
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,10*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,05*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,11*
Zubehör
Binder
09-3481-90-08
ab € 9,90*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,92*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 14,01*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,17*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,42*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
99 3481 202 08
ab € 8,29*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,98*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 33,11*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.