Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067491
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1437-814-05
EAN/GTIN:
     5059041979344
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

M12-Kabelstecker geschirmt, Serie 713. Schraubverriegelungssystem A-codiert Mit Abschirmungsring Gehäuse aus Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067491, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99143781405, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 14,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,54*
€ 14,09*
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,46*
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 14,89*
€ 3,90*
ab € 11,14*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,61*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,56*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 12,18*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 13,91*
Zubehör
Binder
99 0436 292 05
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
99 0436 69 05
ab € 8,57*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,12*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,24*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
09-3442-00-05
ab € 8,79*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 40,24*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,49*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,72*
Zubehör
Binder
99-0436-52-05
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
99-0436-00-05
ab € 8,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.