Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0436-00-05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gewinkelt Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734354-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0436-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Binder 99-0436-00-05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gewinkelt Polzahl: 5 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12, Schraubverschluss, gewinkelt

Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
99-0436-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
99-0436-00-05
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
08-2425-010-00
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.