Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067460
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0429-07-04
EAN/GTIN:
     5059041980555
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 713
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Bronze
Betriebstemperatur min. = -40°C

M12-Kabelsteckverbinder, Serie 713. M12-Steckverbinder sind in gerader oder abgewinkelter Ausführung mit einer verankerten Kabelverschraubung zur Senkung der Belastungen für das Kabel erhältlich. Diese leichten Steckverbinder sind auch als Stecker- oder Buchsenausführungen mit Schraub- und/oder Klemmenanschluss erhältlich; dieser ermöglicht eine schnelle und effiziente Verbindung. Eigenschaften und Vorteile:. Die Kontaktflächen sind 8-polig und aus vergoldetem Messing, sodass Anlaufen und Oxidation gehemmt werden und damit eine längere Lebensdauer möglich ist. Der Anschluss erfolgt über eine Schraubklemme, die eine feste und stabile Verbindung gewährleistet, während das Steckverbinder-Verriegelungssystem verschraubt ist. Der Kabelauslass ist für Kabelstärken von 6,0 mm bis 8,0 mm vorgesehen und entspricht im gesteckten Zustand der Schutzart IP67. Das Gehäusematerial dieser Steckverbinder ist PA, Polyamid. Polyamid wird in einigen Kabelsteckverbinder verwendet, da es eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Seine Abriebfestigkeit sorgt zudem für eine lange Lebensdauer. Dadurch ist er das ideale Material für Steckverbindergehäuse. Wichtigste Merkmale:. • 8 Kontakte • Stecker • Gerade Ausführung • Einfache Montage • Gehäusematerial: PA • Bis zu 100 Steckzyklen • Gewicht: 21,822 g
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
713
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, 7067460, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904290704, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,19*
€ 6,34*
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 6,89*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,83*
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 10,64*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 64,93*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 246,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.