Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Jabsco Zentralheizungspumpe, 2.7m 10 bar, BSP1/2 Messing +95°C 8 → 24 V Elektrisch 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xylem Jabsco Zentralheizungspumpe, 2.7m 10 bar, BSP1/2 Messing +95°C 8 → 24 V Elektrisch 1/2Zoll
Xylem Jabsco Zentralheizungspumpe, 2.7m 10 bar, BSP1/2 Messing +95°C 8 → 24 V Elektrisch 1/2Zoll
Xylem Jabsco Zentralheizungspumpe, 2.7m 10 bar, BSP1/2 Messing +95°C 8 → 24 V Elektrisch 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7066934
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     7066934
EAN/GTIN:
     5059044185483
Suchbegriffe:
7066934
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Zirkulationspumpen
Stromversorgungs-Typ = Elektrisch
Druck max. = 2.7m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Anschluss = BSP1/2
Gehäusematerial = Messing
Temperatur max. = +95°C
Temperatur min. = -10°C
Versorgungsspannung = 8 → 24 V
Gewindegröße = 1/2Zoll
Thread-Standard = BSP
Temperaturbereich Medium = -10 → +95°C

Xylem Jabsco DCDie elektrische Gleichstrompumpe Xylem Jabsco mit Zentralheizung ist die neueste Innovation, die überall dort eingesetzt wird, wo eine hocheffiziente Zirkulationspumpe ohne direkten Anschluss an die Stromversorgung benötigt wird. Diese magnetisch gekoppelte Flügelradpumpe zeichnet sich durch ihre geringe Größe, ihren hohen Wirkungsgrad und ihren sehr geringen Stromverbrauch aus. Der wellenlose, kugelförmige, EC-Kommutierungsmotor ermöglicht eine lange, wartungsfreie und leise Lebensdauer. Das Gehäuse der Pumpe besteht aus Messing. Er verfügt über einen 1/2-Zoll-Innengewindeanschluss.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 8 V dc und 24 V DC Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Maximaler Pumpkopf von 2,7 m Der Flüssigkeitstemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 95 °C. Steeples Drehzahlregler EnergiesparendAnwendungenZirkulierende Systeme im industriellen oder medizinischen Bereich Computer- und Laserkühlung Warmwassererwärmung in einem mobilen Zuhause oder Boot Teiche und Aquarien Warmwassersysteme für den Hausgebrauch und Kfz-Heizgeräte.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Elektrisch
Druck max.:
2.7m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Anschluss:
BSP1/2
Gehäusematerial:
Messing
Temperatur max.:
+95°C
Temperatur min.:
-10°C
Versorgungsspannung:
8 → 24 V
Gewindegröße:
1/2Zoll
Thread-Standard:
BSP
Temperaturbereich Medium:
-10 → +95°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.